RJパッチパネル RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48467494 品番556-651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様LANカテゴリ:Cat6●ポート数:24●インタフェースタイプ:RJ45●シールドタイプ:UTP●ラック高さ:1U●幅:483mm●色:黒●RS Pro Cat 5e / Cat 6 Patch Panel Frame. Brought to you by RS Pro, a series of Patch panel frames, specifically for use with Cat5e, Cat6 and Cat6a Keystone jacks. Perfect for situations where loose Ethernet cables are in view or at risk of being damaged. All models are highly reliable and excellent quality. Features and Benefits. Unloaded patch panels suitable for Cat5e and Cat6 once loaded. Easy field label system. Port identification RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする