RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RJパッチパネル RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48467503
品番
556-718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LANカテゴリ:Cat6●ポート数:24●インタフェースタイプ:RJ45●シールドタイプ:UTP●ラック高さ:1U●高さ:44.45mm●幅:483mm●深さ:115mm●色:黒●Cat 6 UTP Patch Panel. LSA style termination blocks Easy field label systems Port identification Supplied with cable ties
RoHS指令(10物質対応)
対応