ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ROHM AC/DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48467704
品番
BP5048-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:SIP 、 ピン数:12 、 限界電流:200mA 、 寸法:35 x 9.2 x 22mm 、 長さ:35mm 、 幅:9.2mm 、 高さ:22mm 、 入力電圧 Max:390 V 、 動作温度 Max:+80 ℃ 、 出力電流 Max:200mA 、 出力電圧 Max:16.5 V 、 入力電圧 Min:180 V 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 出力電圧範囲:14.5 → 16.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応