BP5053-12 ROHM AC/DCコンバータ ROHM 48467713

ROHM AC/DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード48467713 品番BP5053-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:SIP 、 ピン数:10 、 限界電流:250mA 、 寸法:28.2 x 10.1 x 17.9mm 、 長さ:28.2mm 、 幅:10.1mm 、 高さ:17.9mm 、 入力電圧 Max:-390 V 、 動作温度 Max:+80 ℃ 、 出力電流 Max:250mA 、 出力電圧 Max:-13.4 V 、 入力電圧 Min:-240 V 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 動作温度範囲:-20 → +80 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする