ROHM N+Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード48467984 品番SH8MA2GZETB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N, P●最大連続ドレイン電流:4.5 (Tr1、Tr2) A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 (Tr1) V、30 (Tr2) V●最大ドレイン-ソース間抵抗:80 (Tr1) mΩ、82 (Tr2) mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2 (Tr1) V, 2 (Tr2) V●最低ゲートしきい値電圧:1 (Tr1) V, 1 (Tr2) V●最大ゲート-ソース間電圧:±20 (Tr1、Tr2) V●パッケージタイプ:SOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.7 W●長さ:5.2mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする