曜日別特売
QH8MA3TCR ROHM N+Pチャンネル パワーMOSFET ROHM 48468045

ROHM N+Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50個)注文コード48468045品番QH8MA3TCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様チャンネルタイプ:N, P●最大連続ドレイン電流:5.5 A (Pチャンネル), 7 A (Nチャンネル)●最大ドレイン-ソース間電圧:30 (Nチャンネル) V、30 (Pチャンネル) V●最大ドレイン-ソース間抵抗:46 mΩ (Nチャンネル), 72 mΩ (Pチャンネル)●最大ゲートしきい値電圧:2.5 (N Channel) V, 2.5 (P Channel) V●最低ゲートしきい値電圧:1 (N Channel) V, 1 (P Channel) V●最大ゲート-ソース間電圧:±20 V●パッケージタイプ:TSMT●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.5 W●標準ターンオフ遅延時間:12ns
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする