ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ROHM NPN トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
48468063
品番
DTC124EETL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:100 mA●パッケージタイプ:SOT-416●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:150 mW●最小DC電流ゲイン:56●トランジスタ構成:シングル●最大動作周波数:250 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●高さ:0.7mm