仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:50 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V●パッケージタイプ:SOT-723●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:150 mW●最小DC電流ゲイン:6●トランジスタ構成:コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧:30 V●最大エミッタ-ベース間電圧:3 V●最大動作周波数:200 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:0.8mm●RFバイポーラトランジスタ、ローム. RFアンプやHF発振器などの用途に適した、ROHMワイドバンド高周波数バイポーラ接合トランジスタです。
RoHS指令(10物質対応)対応