2SC4617TLQ ROHM NPN トランジスタ ROHM 48468167

ROHM NPN トランジスタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(150個)注文コード48468167品番2SC4617TLQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●パッケージタイプ:SOT-416 (SC-75A)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:150 mW●最小DC電流ゲイン:120●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:7 V●最大動作周波数:180 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:0.9mm●NPN小信号トランジスタ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする