ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ROHM NPN トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48468176
品番
2SCR544P5T100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:2.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:80 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:500 mW●最小DC電流ゲイン:120●トランジスタ構成:コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧:80 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3+Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:2.7mm●NPNパワートランジスタ、ROHM
RoHS指令(10物質対応)
対応