ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ROHM Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
48469025
品番
R6018JNX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:18 A●最大ドレイン-ソース間電圧:600 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:280 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:7V●最低ゲートしきい値電圧:5V●最大ゲート-ソース間電圧:±30 V●パッケージタイプ:TO-220FM●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:72 W●標準ターンオフ遅延時間:50ns