ROHM Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード48469314 品番SCT2H12NZGC11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は内容量など142種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:3.7 A●最大ドレイン-ソース間電圧:1700 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:1.5 Ω●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:1.6V●最大ゲート-ソース間電圧:-6 V, +22 V●パッケージタイプ:TO-3PFM●実装タイプ:スルーホール●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:35 W●1チップ当たりのエレメント数:1●NチャンネルMOSFETトランジスタ、ROHM RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする