画像準備中

レディスジャケット半袖 104-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48470584 品番 104-20-S
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

衿とポケットのスカラップラインがやさしくて上品な印象2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト
衿元と同じ波型のデザインのポケット
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

仕様防透性:4.5 シロ サイズS 厚さ2.5 胸囲(cm)94 肩幅(cm)38 袖丈(cm)22 着丈(cm)64 素材アレニエ、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする