KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスジャケット半袖 104-20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48470627
品番
104-20-3L
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
衿とポケットのスカラップラインがやさしくて上品な印象2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト
衿元と同じ波型のデザインのポケット
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
仕様
防透性:4.5
色
シロ
サイズ
3L
厚さ
2.5
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
素材
アレニエ、ポリエステル100%