ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ROHM ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:250 mW●パッケージタイプ:SOT-23, SSD●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:30Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:3.1mm●寸法:3.1 x 1.5 x 1.15mm●幅:1.5mm
注文コード
48471466
品番
BZX84B13VLT116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:250 mW●パッケージタイプ:SOT-23, SSD●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:30Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:3.1mm●寸法:3.1 x 1.5 x 1.15mm●幅:1.5mm