KDZVTR2.2B ROHM ツェナーダイオード ROHM 48471579

ROHM ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:SOD-123FL●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●テスト電流:40mA●最大逆漏れ電流:200μA●長さ:2.7mm●寸法:2.7 x 1.7 x 0.9mm●幅:1.7mm 注文コード48471579 品番KDZVTR2.2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量72種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:SOD-123FL●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●テスト電流:40mA●最大逆漏れ電流:200μA●長さ:2.7mm●寸法:2.7 x 1.7 x 0.9mm●幅:1.7mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする