※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(200個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOD-323F●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●最大ツェナーインピーダンス:1000Ω●最大逆漏れ電流:100μA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.35 x 0.9mm●幅:1.35mm●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ローム
注文コード48471588
品番UDZVTE-172.7B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。