ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ROHM ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:PMDTM, SOD-128●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●テスト電流:10mA●最大ツェナーインピーダンス:14Ω●最大逆漏れ電流:10μA●長さ:3.9mm●寸法:3.9 x 2.7 x 1.05mm●パワー消費:1W
注文コード
48471624
品番
PDZVTR22B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:PMDTM, SOD-128●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●テスト電流:10mA●最大ツェナーインピーダンス:14Ω●最大逆漏れ電流:10μA●長さ:3.9mm●寸法:3.9 x 2.7 x 1.05mm●パワー消費:1W