ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ROHM ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
標準ツェナー電圧:2V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:PMDTM, SOD-128 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ピン数:2 、 テスト電流:40mA 、 最大ツェナーインピーダンス:25Ω 、 最大逆漏れ電流:200μA 、 長さ:3.9mm 、 寸法:3.9 x 2.7 x 1.05mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード
48471667
品番
PDZVTR2.0B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準ツェナー電圧:2V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:PMDTM, SOD-128 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ピン数:2 、 テスト電流:40mA 、 最大ツェナーインピーダンス:25Ω 、 最大逆漏れ電流:200μA 、 長さ:3.9mm 、 寸法:3.9 x 2.7 x 1.05mm 、 動作温度 Max:+150 ℃