ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ROHM ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
標準ツェナー電圧:3.2V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:±5%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:95Ω●最大逆漏れ電流:10μA●長さ:3.1mm●寸法:3.1 x 1.5 x 1.15mm●パワー消費:250mW
注文コード
48471685
品番
BZX84C3V0LT116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準ツェナー電圧:3.2V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:±5%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:95Ω●最大逆漏れ電流:10μA●長さ:3.1mm●寸法:3.1 x 1.5 x 1.15mm●パワー消費:250mW