TFZVTR3.3B ROHM ツェナーダイオード ROHM 48471703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ROHM ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-323HE●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●最大ツェナーインピーダンス:70 (Dynamic)Ω●最大逆漏れ電流:20μA●長さ:2.1mm●寸法:2.1 x 1.5 x 0.8mm●幅:1.5mm●ツェナーダイオード、500 mW TDZ、TFZシリーズ、ローム 注文コード48471703 品番TFZVTR3.3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量72種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-323HE●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●最大ツェナーインピーダンス:70 (Dynamic)Ω●最大逆漏れ電流:20μA●長さ:2.1mm●寸法:2.1 x 1.5 x 0.8mm●幅:1.5mm●ツェナーダイオード、500 mW TDZ、TFZシリーズ、ローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする