ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ROHM ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:SOD-123●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:40mA●最大逆漏れ電流:60μA●長さ:2.6mm●寸法:2.6 x 1.6 x 0.8mm●幅:1.6mm●ツェナーダイオード1W、KDZシリーズ、ローム
注文コード
48471737
品番
KDZTR3.6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:SOD-123●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:40mA●最大逆漏れ電流:60μA●長さ:2.6mm●寸法:2.6 x 1.6 x 0.8mm●幅:1.6mm●ツェナーダイオード1W、KDZシリーズ、ローム
RoHS指令(10物質対応)
対応