※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(50個)
仕様標準ツェナー電圧:30V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-323HE●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●最大逆漏れ電流:10μA●長さ:2.1mm●寸法:2.1 x 1.5 x 0.8mm●幅:1.5mm●ツェナーダイオード、500 mW TDZ、TFZシリーズ、ローム
注文コード48471807
品番TDZVTR30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。