ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ROHM ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:250 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23, SSD 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ピン数:3 、 テスト電流:2mA 、 最大ツェナーインピーダンス:80Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:3.1mm 、 寸法:3.1 x 1.5 x 1.15mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード
48471825
品番
BZX84B33VLT116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:250 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23, SSD 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ピン数:3 、 テスト電流:2mA 、 最大ツェナーインピーダンス:80Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:3.1mm 、 寸法:3.1 x 1.5 x 1.15mm 、 動作温度 Max:+150 ℃