ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ROHM ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:100 mW●パッケージタイプ:SOD-923, VMN2M●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●テスト電流:2mA●最大ツェナーインピーダンス:300 Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:0.91mm●寸法:0.91 x 0.65 x 0.4mm●幅:0.65mm
注文コード
48471859
品番
CDZVT2R36B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:100 mW●パッケージタイプ:SOD-923, VMN2M●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●テスト電流:2mA●最大ツェナーインピーダンス:300 Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:0.91mm●寸法:0.91 x 0.65 x 0.4mm●幅:0.65mm