ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ROHM ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1500個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:SOD-106●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●テスト電流:10mA●最大ツェナーインピーダンス:18Ω●最大逆漏れ電流:10μA●長さ:4.5mm●寸法:4.5 x 2.6 x 1.9mm●幅:2.6mm●ツェナーダイオード1 W、PTZシリーズ、ローム
注文コード
48471868
品番
PTZTE2533A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:SOD-106●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●テスト電流:10mA●最大ツェナーインピーダンス:18Ω●最大逆漏れ電流:10μA●長さ:4.5mm●寸法:4.5 x 2.6 x 1.9mm●幅:2.6mm●ツェナーダイオード1 W、PTZシリーズ、ローム