画像準備中

ROHM ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1000 mW 、 パッケージタイプ:SOD-106 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ピン数:2 、 テスト電流:10mA 、 最大ツェナーインピーダンス:18Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:4.5mm 、 寸法:4.5 x 2.6 x 1.9mm 、 標準電圧温度係数:30.8mV/℃ 、 ツェナーダイオード1 W、PTZシリーズ、ローム 注文コード48471877 品番PTZTE2533A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量72種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1000 mW 、 パッケージタイプ:SOD-106 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ピン数:2 、 テスト電流:10mA 、 最大ツェナーインピーダンス:18Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:4.5mm 、 寸法:4.5 x 2.6 x 1.9mm 、 標準電圧温度係数:30.8mV/℃ 、 ツェナーダイオード1 W、PTZシリーズ、ローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする