ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ROHM ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:TUMD 、 ツェナータイプ:汎用 、 ピン数:2 、 テスト電流:10mA 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:1.9mm 、 寸法:1.9 x 1.3 x 0.6mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード、500 mW TDZ、TFZシリーズ、ローム
注文コード
48471974
品番
TDZTR5.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:TUMD 、 ツェナータイプ:汎用 、 ピン数:2 、 テスト電流:10mA 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:1.9mm 、 寸法:1.9 x 1.3 x 0.6mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード、500 mW TDZ、TFZシリーズ、ローム
RoHS指令(10物質対応)
対応