ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ROHM ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOD-323F●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:30Ω●最大逆漏れ電流:500nA●長さ:1.7mm●寸法:1.7 x 1.25 x 0.7mm●高さ:0.7mm●ツェナーダイオード2、UDZSシリーズ、200 mW、表面実装
注文コード
48472096
品番
UDZSTE-177.5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOD-323F●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:30Ω●最大逆漏れ電流:500nA●長さ:1.7mm●寸法:1.7 x 1.25 x 0.7mm●高さ:0.7mm●ツェナーダイオード2、UDZSシリーズ、200 mW、表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応