画像準備中

スクラブ(男女兼用) 133-98

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48472648 品番 133-98-SS
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

こだわりの縫製仕様で医療現場をサポートします
着脱しやすいスナップボタン仕様袖の縫い合わせ部分は、糸くずなどの異物混入防止のために、バイアステープ始末をしています

ネイビー サイズSS 入数(枚)1 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル100(高機能ポプリン) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)19 着丈(cm)63 テープピンク 洗濯方法工業洗濯可、制菌加工(SEK認定)、透け防止、吸汗性、制電、防汚加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする