画像準備中

レディススラックス 195-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48473217 品番 195-20-L
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付、フロントに鍵など掛けられるループ付

仕様防透性:4.5 シロ サイズL 厚さ3.5 股下(cm)83(フリー) ウエスト(cm)64〜70 ヒップ(cm)99 素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15% ワタリ(cm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする