商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)仕様出力電圧 Min:0.8 V 、 出力電圧 Max:12.6 V 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:18 V 、 出力電流 Max:5A 、 コンバータタイプ:バック 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:HTSOP-J 、 ピン数:8 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 バック(ステップダウン)スイッチングレギュレータ、内蔵FET付き、ローム注文コード48473855品番BD9C501EFJ-E2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549販売価格(税別)