ROHM 降圧 DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様出力電圧 Min:1 V 、 出力電圧 Max:25.2 V 、 入力電圧 Min:7 V 、 入力電圧 Max:36 V 、 出力電流 Min:0A 、 出力電流 Max:1A 、 コンバータタイプ:バック 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOP-J 、 ピン数:8 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.37mm 、 バック(ステップダウン)スイッチングレギュレータ、内蔵FET付き、ローム 注文コード48473864 品番BD9E100FJ-LBGE2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧 Min:1 V 、 出力電圧 Max:25.2 V 、 入力電圧 Min:7 V 、 入力電圧 Max:36 V 、 出力電流 Min:0A 、 出力電流 Max:1A 、 コンバータタイプ:バック 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOP-J 、 ピン数:8 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.37mm 、 バック(ステップダウン)スイッチングレギュレータ、内蔵FET付き、ローム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする