KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディススラックス 163-21
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48474136
品番
163-21-S
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付、フロントに鍵など掛けられるループ付
仕様
防透性:4.5
色
サックス
サイズ
S
厚さ
3.5
股下(cm)
83(フリー)
ウエスト(cm)
56〜62
ヒップ(cm)
96
素材
ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
ワタリ(cm)
30.5