画像準備中

レディス医務衣半袖 REP105-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48475518 品番 REP105-10-L
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

不快な突っ張り感を軽減し、スムーズな動き、快適なストレッチ感がハードなワークシーンをサポートします
抗ウイルス機能繊維「クレンゼ/CLEANSE」使用
右胸ポケット付、両腰ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様
腕の前後運動や上下運動に伴う不快な突っ張り感を軽減し、よりスムーズな動きをサポートします

ホワイト サイズL 胸囲(cm)102 加工制菌加工・抗ウィルス加工 肩幅(cm)39 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 素材re-powerクレンゼポプリン(ポリエステル70%・綿30%) ポケット内ポケット付き(右腰ポケット)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする