内容量1個
仕様アクセサリタイプ:ジェンダーチェンジャー●併用可能製品:25極D-Subコネクタ●シリーズ:D-Sub●PL:plug, SO:socket. Mini Gender Changer 17 mm. Thanks to the compact design measuring only 17 mm, there is no leverage effect on the connectors of the computer. Features and Benefits ・All contacts connected 1 ・DB 2-row RS 116-4739 116-4739 RS 116-4745 116-4745 RS 116-4773 116-4773 RS 116-4789 116-4789 ・HD 3-row RS 116-2480 116-2480 ・Supplied with attachment screws (UN-4-40)
注文コード48477599
品番12.03.2010-50