31100101 Rose  コントロールボックス rose 48477845

Rose コントロールボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:CS 、 穴の数:1 、 ボックスの素材:ポリアミド 、 IP評価:IP65 、 長さ:110mm 、 幅:110mm 、 深さ:85mm 、 EN 60529、EN 60079-0、IEC 60093に準拠しています。. Rose IP65 CSボックス. このRose CSボックスは22.5 mmの制御スイッチとパイロットランプを収めるよう設計された丈夫なポリアミドエンクロージャです。 この制御ステーションエンクロージャのベースは、漆黒(RAL 9005)で、上面はライトグレー(RAL 7035)です。 産業用エンクロージャで、高い耐衝撃性と表面抵抗、優れた難燃性等級を備えているため、商業用途やヘビーデューティの産業用途に最適です。. ふた取り付け又はベース取り付け ふたに22.5 mmの穴が付いたタイプと付いていないタイプを用意 両端に押さえ穴M20 / M25 IP65保護 耐衝撃性 7ジュール 表面抵抗 1012 Ω UL 94 V-2等級の難燃性 温度範囲 -20 → +60 ℃ 注文コード48477845 品番31100101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:CS 、 穴の数:1 、 ボックスの素材:ポリアミド 、 IP評価:IP65 、 長さ:110mm 、 幅:110mm 、 深さ:85mm 、 EN 60529、EN 60079-0、IEC 60093に準拠しています。. Rose IP65 CSボックス. このRose CSボックスは22.5 mmの制御スイッチとパイロットランプを収めるよう設計された丈夫なポリアミドエンクロージャです。 この制御ステーションエンクロージャのベースは、漆黒(RAL 9005)で、上面はライトグレー(RAL 7035)です。 産業用エンクロージャで、高い耐衝撃性と表面抵抗、優れた難燃性等級を備えているため、商業用途やヘビーデューティの産業用途に最適です。. ふた取り付け又はベース取り付け ふたに22.5 mmの穴が付いたタイプと付いていないタイプを用意 両端に押さえ穴M20 / M25 IP65保護 耐衝撃性 7ジュール 表面抵抗 1012 Ω UL 94 V-2等級の難燃性 温度範囲 -20 → +60 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする