内容量1個
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG141、RG58●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:なし●動作周波数:DC to 10GHz●極性:ノーマル●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:51●Rosenberger BNC 50 Ωケーブル取り付けジャック. Rosenbergerの優れた品質の50Ωケーブル取り付けジャックシリーズです。 このBNCジャックシリーズには、金めっきセンターコンタクトと白色青銅めっき黄銅ボディが採用されています。 このメスBNCコネクタは、1/4回転するだけで接続 取り外しができるバヨネットカップリング機構を備えています。 使いやすいカップリングのため、BNCコネクタは、最も普及している汎用コネクタの1つとなっています。特長と利点 IEC61169-8、MIL-PRF-39012、CECC22120に準拠したインターフェイス 周波数範囲 DC 10 GHz バヨネットカップリング. 用途. アンテナ 通信 自動車 医療機器 基地局 ケーブルモデム 計装
注文コード48478143
品番51K107-106N5