Rosenberger BNCコネクタ ジャック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 → 10GHz●ボディめっき:フラッシュ白銅●シリーズ:BNC●コンタクト材質:銅亜鉛合金●コンタクトめっき:ニッケル / 銀 / 白色青銅●シリーズ番号:51K553●Rosenberger BNC RF同軸バルクヘッド取り付けジャックコネクタ. この50 Ω BNC RFバルクヘッドジャック同軸コネクタ製品は、IEC60169-8、MIL-PRF-39012、CECC22120に準拠したかん合インターフェイス及び白色青銅めっきが施された銀めっき黄銅ボディを備えています。 品番 ; 819-4302 819-4302 、 ; 819-4314 819-4314 、及び ; 819-4311 819-4311 のBNC RF同軸バルクヘッドジャックは、圧着終端となっており、各種RF同軸ケーブルに対応しています。 品番 ; 819-4324 819-4324 及び ; 819-4320 819-4320 は、はんだ終端となっており、 ; 819-4320 819-4320 は、はんだタグも備えています。 品番 ; 819-4302 819-4302 RF同軸ケーブルタイプRG 316/U、RG 188 A/U、及びRG 174 A/Uに最適 品番 ; 819-4311 819-4311 同軸ケーブルタイプRG 316/U、RG 174 A/U、及びRG 188 A/Uに最適 品番 ; 819-4314 819-4314 同軸ケーブルタイプRG 141/U及びRG 58 C/Uに最適 注文コード48478168 品番51K553-200N5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 → 10GHz●ボディめっき:フラッシュ白銅●シリーズ:BNC●コンタクト材質:銅亜鉛合金●コンタクトめっき:ニッケル / 銀 / 白色青銅●シリーズ番号:51K553●Rosenberger BNC RF同軸バルクヘッド取り付けジャックコネクタ. この50 Ω BNC RFバルクヘッドジャック同軸コネクタ製品は、IEC60169-8、MIL-PRF-39012、CECC22120に準拠したかん合インターフェイス及び白色青銅めっきが施された銀めっき黄銅ボディを備えています。 品番 ; 819-4302 819-4302 、 ; 819-4314 819-4314 、及び ; 819-4311 819-4311 のBNC RF同軸バルクヘッドジャックは、圧着終端となっており、各種RF同軸ケーブルに対応しています。 品番 ; 819-4324 819-4324 及び ; 819-4320 819-4320 は、はんだ終端となっており、 ; 819-4320 819-4320 は、はんだタグも備えています。 品番 ; 819-4302 819-4302 RF同軸ケーブルタイプRG 316/U、RG 188 A/U、及びRG 174 A/Uに最適 品番 ; 819-4311 819-4311 同軸ケーブルタイプRG 316/U、RG 174 A/U、及びRG 188 A/Uに最適 品番 ; 819-4314 819-4314 同軸ケーブルタイプRG 141/U及びRG 58 C/Uに最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする