Rosenberger BNCコネクタ ジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:スルーホール●ボディ向き:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 → 10GHz●ボディめっき:ニッケル●シリーズ:BNC●コンタクト材質:銅亜鉛合金●コンタクトめっき:ニッケル / 銀 / 白色青銅●シリーズ番号:51K101●Rosenberger BNC RF同軸基板実装ジャックコネクタ. 直線 / 直角タイプのBNC同軸ジャックに対応した50 OHM BNC基板実装RF同軸コネクタ製品です。 これらの50 OHM BNC基板実装RF同軸ジャックコネクタには、IEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠したかん合インターフェイス及びニッケルめっき黄銅のボディが採用されています。 注文コード48478229 品番51K101-400A5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:スルーホール●ボディ向き:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 → 10GHz●ボディめっき:ニッケル●シリーズ:BNC●コンタクト材質:銅亜鉛合金●コンタクトめっき:ニッケル / 銀 / 白色青銅●シリーズ番号:51K101●Rosenberger BNC RF同軸基板実装ジャックコネクタ. 直線 / 直角タイプのBNC同軸ジャックに対応した50 OHM BNC基板実装RF同軸コネクタ製品です。 これらの50 OHM BNC基板実装RF同軸ジャックコネクタには、IEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠したかん合インターフェイス及びニッケルめっき黄銅のボディが採用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする