Rosenberger BNCコネクタ ジャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG59 B/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 → 4GHz●ボディめっき:フラッシュ白銅●シリーズ:BNC●コンタクト材質:銅亜鉛合金●コンタクトめっき:ニッケル / 白色青銅●シリーズ番号:71K101●Rosenberger 75 Ω BNC RF同軸ケーブル取り付けプラグコネクタ. 75 Ω BNC RF同軸コネクタ製品にはストレート又はライトアングルの同軸プラグ及びストレートジャックがあり、様々な同軸ケーブルタイプに使用できます。 これらの75 Ω BNC RF同軸ケーブル取り付けプラグ及びジャックコネクタは、IEC 61169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に適合するかん合インターフェイス(IEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に適合するかん合インターフェイスを持つ ; 819-4399 819-4399 を除く)及び銀めっきに白色青銅を施した黄銅ボディを持ちます。 圧着終端付きのBNC同軸コネクタには、圧着フェルールが付属しています。 適したRFケーブルタイプについては、追加データ表を参照してください。 注文コード48478238 品番71K101-109N5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG59 B/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 → 4GHz●ボディめっき:フラッシュ白銅●シリーズ:BNC●コンタクト材質:銅亜鉛合金●コンタクトめっき:ニッケル / 白色青銅●シリーズ番号:71K101●Rosenberger 75 Ω BNC RF同軸ケーブル取り付けプラグコネクタ. 75 Ω BNC RF同軸コネクタ製品にはストレート又はライトアングルの同軸プラグ及びストレートジャックがあり、様々な同軸ケーブルタイプに使用できます。 これらの75 Ω BNC RF同軸ケーブル取り付けプラグ及びジャックコネクタは、IEC 61169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に適合するかん合インターフェイス(IEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に適合するかん合インターフェイスを持つ ; 819-4399 819-4399 を除く)及び銀めっきに白色青銅を施した黄銅ボディを持ちます。 圧着終端付きのBNC同軸コネクタには、圧着フェルールが付属しています。 適したRFケーブルタイプについては、追加データ表を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする