Rosenberger BNCコネクタ ジャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:あり●動作周波数:DC to 4GHz●極性:ノーマル●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:71●Rosenberger BNC 75 Ωパネル / バルクヘッドジャック. Rosenbergerの優れた品質の75 ?パネル / バルクヘッドジャックシリーズです。 このBNCジャックシリーズには、金めっきセンターコンタクトと白色青銅めっき黄銅ボディが採用されています。 このメスBNCコネクタは、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができるバヨネットカップリング機構を備えています。 使いやすいカップリングのため、BNCコネクタは、最も普及している汎用コネクタの1つとなっています。. 特長と利点 . IEC61169-8、MIL-PRF-39012、CECC22120に準拠したインターフェイス 周波数範囲 DC → 4 GHz バヨネットカップリング. 用途. アンテナ 通信 自動車 医療機器 基地局 ケーブルモデム 計装 注文コード48478247 品番71K504-200N5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:あり●動作周波数:DC to 4GHz●極性:ノーマル●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:71●Rosenberger BNC 75 Ωパネル / バルクヘッドジャック. Rosenbergerの優れた品質の75 ?パネル / バルクヘッドジャックシリーズです。 このBNCジャックシリーズには、金めっきセンターコンタクトと白色青銅めっき黄銅ボディが採用されています。 このメスBNCコネクタは、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができるバヨネットカップリング機構を備えています。 使いやすいカップリングのため、BNCコネクタは、最も普及している汎用コネクタの1つとなっています。. 特長と利点 . IEC61169-8、MIL-PRF-39012、CECC22120に準拠したインターフェイス 周波数範囲 DC → 4 GHz バヨネットカップリング. 用途. アンテナ 通信 自動車 医療機器 基地局 ケーブルモデム 計装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする