内容量1個
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:スルーホール●ボディ向き:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 → 4GHz●ボディめっき:ニッケル●シリーズ:BNC●コンタクト材質:銅亜鉛合金●コンタクトめっき:ニッケル / 白色青銅●シリーズ番号:71K101●Rosenberger 75 OHM BNC RF同軸基板実装ジャックコネクタ. 直線 / 直角タイプのBNC同軸ジャックに対応した75 OHM BNC基板実装RF同軸コネクタ製品です。 これらの75 OHM BNC基板実装RF同軸ジャックコネクタには、IEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠したかん合インターフェイス(品番 ; 819-4396 819-4396 )、IEC 61169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠したかん合インターフェイス(品番 ; 819-4406 819-4406 )、及びニッケルめっき黄銅ボディが採用されています。
注文コード48478256
品番71K101-400A5