内容量1個
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着, はんだ●取り付けタイプ:ケーブル取り付け、フランジ取り付け●電池タイプ:サブミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●接合型:スナップオン●動作周波数:DC to 4GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:59●Rosenberger SMB 50 Ωケーブル取り付けジャック. Rosenbergerの優れた品質のSMB 50Ωケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMBジャックシリーズには、金めっきボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 このメスSMBコネクタは、かん合しやすいスナップ式カップリングを備え、ストレートとライトアングルのタイプが用意されています。特長と利点 周波数範囲 DC 4 GHz IEC60169-10、CECC22130、MIL-PRF-39012に準拠したインターフェイス スナップ式カップリング. 用途. アンテナ GPS PC LAN 基地局 無線ボード
注文コード48478475
品番171361