Rosenberger SMPコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス●リテンション:制限された戻り止め●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:0 → 40GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger SMP RF同軸ジャック基板実装コネクタ. 直線 / 直角タイプの同軸ジャックに対応した50 OHM SMP基板実装RF同軸コネクタ製品です。 これらの50 OHM SMP RF同軸ケーブル基板実装RF同軸コネクタには、次のようなMIL-STD-348A準拠のかん合インターフェイス( ; 819-4257 819-4257 同等)及びインターフェイス構成が採用されています。品番 ; 819-4254 819-4254 、 ; 819-4251 819-4251 、 ; 819-4257 819-4257 、 ; 819-4267 819-4267 は制限付き止め金構成のSMP RF同軸基板プラグです。 品番 ; 819-4260 819-4260 はスムーズボア構成、品番 ; 819-4263 819-4263 はキャッチャーミット型の構成です。 注文コード48478518 品番19S102-400L5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●リテンション:制限された戻り止め●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:0 → 40GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger SMP RF同軸ジャック基板実装コネクタ. 直線 / 直角タイプの同軸ジャックに対応した50 OHM SMP基板実装RF同軸コネクタ製品です。 これらの50 OHM SMP RF同軸ケーブル基板実装RF同軸コネクタには、次のようなMIL-STD-348A準拠のかん合インターフェイス( ; 819-4257 819-4257 同等)及びインターフェイス構成が採用されています。品番 ; 819-4254 819-4254 、 ; 819-4251 819-4251 、 ; 819-4257 819-4257 、 ; 819-4267 819-4267 は制限付き止め金構成のSMP RF同軸基板プラグです。 品番 ; 819-4260 819-4260 はスムーズボア構成、品番 ; 819-4263 819-4263 はキャッチャーミット型の構成です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする