内容量1個
仕様オス・メス:オス●リテンション:完全な戻り止め●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:サブミニチュア●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:DC to 26.5GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●RosenbergerミニSMP 50 Ω基板実装プラグ. Rosenbergerの優れた品質のミニSMP 50 ?基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグシリーズには、金めっきセンターコンタクトとPTFE誘電体が採用されています。 この小型コネクタは、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 また、コンパクトな設計のため、スペースが限られた用途で高周波ソリューションが求められる場合に最適です。. 特長と利点 . MIL-STD348に準拠したインターフェイス 周波数範囲 DC → 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事
注文コード48478536
品番18S203-40ML5