Rosenberger SMPコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:サブミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:半硬質●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●動作周波数:DC to 65GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●RosenbergerミニSMP 50 Ωケーブル取り付けジャック. Rosenbergerの優れた品質のミニSMP 50Ωケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMPジャックシリーズには、金めっきセンターコンタクトとPTFE誘電体が採用されています。 この小型コネクタは、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 また、コンパクトな設計のため、スペースが限られた用途で高周波ソリューションが求められる場合に最適です。特長と利点 MIL-STD348に準拠したインターフェイス 周波数範囲 DC 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事 注文コード48478554 品番18K101-270L5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:サブミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:半硬質●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●動作周波数:DC to 65GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●RosenbergerミニSMP 50 Ωケーブル取り付けジャック. Rosenbergerの優れた品質のミニSMP 50Ωケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMPジャックシリーズには、金めっきセンターコンタクトとPTFE誘電体が採用されています。 この小型コネクタは、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 また、コンパクトな設計のため、スペースが限られた用途で高周波ソリューションが求められる場合に最適です。特長と利点 MIL-STD348に準拠したインターフェイス 周波数範囲 DC 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする