内容量1個
仕様オス・メス:メス●リテンション:完全な戻り止め●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ケーブルタイプ:半硬質●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:0 → 40GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger SMP RF同軸ジャックケーブル取り付けコネクタ. 50 Ω SMP RF同軸コネクタ製品にはストレート又はライトアングルのジャックがあり、様々な同軸ケーブルタイプに使用できます。 これらの50 Ω SMP RF同軸ケーブルジャックコネクタは、MIL-STD-348Aに適合するかん合インターフェイスを備えます。 品番 ; 819-4235 819-4235 は圧着終端を持ち、圧着フェルールが付属しています。 適したRFケーブルタイプについては、追加データ表を参照してください。
注文コード48478563
品番19K107-270L5