Rosenberger SMPコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●リテンション:完全な戻り止め●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ケーブルタイプ:半硬質●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:0 → 40GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger SMP RF同軸ジャックケーブル取り付けコネクタ. 50 Ω SMP RF同軸コネクタ製品にはストレート又はライトアングルのジャックがあり、様々な同軸ケーブルタイプに使用できます。 これらの50 Ω SMP RF同軸ケーブルジャックコネクタは、MIL-STD-348Aに適合するかん合インターフェイスを備えます。 品番 ; 819-4235 819-4235 は圧着終端を持ち、圧着フェルールが付属しています。 適したRFケーブルタイプについては、追加データ表を参照してください。 注文コード48478597 品番19K202-271L5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●リテンション:完全な戻り止め●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ケーブルタイプ:半硬質●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:0 → 40GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger SMP RF同軸ジャックケーブル取り付けコネクタ. 50 Ω SMP RF同軸コネクタ製品にはストレート又はライトアングルのジャックがあり、様々な同軸ケーブルタイプに使用できます。 これらの50 Ω SMP RF同軸ケーブルジャックコネクタは、MIL-STD-348Aに適合するかん合インターフェイスを備えます。 品番 ; 819-4235 819-4235 は圧着終端を持ち、圧着フェルールが付属しています。 適したRFケーブルタイプについては、追加データ表を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする