Rosenberger ケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:磁気角型コネクタ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B:Unterminated●長さ:3m●シース色:白●シリーズ:MultiMag 15●Rosenberger MultiMag 15磁気コネクタフリーエンドケーブルアセンブリ. Rosenberger製のMultiMag 15磁気コネクタ-終端未処理ケーブルアセンブリです。このケーブルアセンブリは、ユニークなセルフ位置検出 / ロック式の15ピンコネクタで、迅速かつ信頼性の高い接続が可能になります。MultiMag 15角型コネクタは分離機能も備えているので、意図しない接続解除が発生した場合でも、接続部の損傷を防止できます。この丈夫な磁気ケーブルアセンブリは耐振性と耐衝撃性があるので、スペースに制約のある過酷な環境での電源 / データ伝送用途に適しています。 品番 ; 137-3231 137-3231 角度付きMultiMag 15ピンプラグ-未処理終端 品番 ; 137-3232 137-3232 ストレートMultiMag 15ピンプラグ-未処理終端. 特長と利点. ストレート又は角度付きの15ピンコネクタ 素早く、簡単に接続可能 高い許容挿抜回数 耐衝撃、耐振設計 コンパクトで頑丈な設計 注文コード48478649 品番L99-345-3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:磁気角型コネクタ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B:Unterminated●長さ:3m●シース色:白●シリーズ:MultiMag 15●Rosenberger MultiMag 15磁気コネクタフリーエンドケーブルアセンブリ. Rosenberger製のMultiMag 15磁気コネクタ-終端未処理ケーブルアセンブリです。このケーブルアセンブリは、ユニークなセルフ位置検出 / ロック式の15ピンコネクタで、迅速かつ信頼性の高い接続が可能になります。MultiMag 15角型コネクタは分離機能も備えているので、意図しない接続解除が発生した場合でも、接続部の損傷を防止できます。この丈夫な磁気ケーブルアセンブリは耐振性と耐衝撃性があるので、スペースに制約のある過酷な環境での電源 / データ伝送用途に適しています。 品番 ; 137-3231 137-3231 角度付きMultiMag 15ピンプラグ-未処理終端 品番 ; 137-3232 137-3232 ストレートMultiMag 15ピンプラグ-未処理終端. 特長と利点. ストレート又は角度付きの15ピンコネクタ 素早く、簡単に接続可能 高い許容挿抜回数 耐衝撃、耐振設計 コンパクトで頑丈な設計 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする